長さ(m)3
ロープ径(Φmm)4
使用荷重(kg)150
破断荷重(kg)750
材質ワイヤロープ:亜鉛メッキ鋼線、ワイヤ留め付け金具:亜鉛合金(ハウジング)、セラミック(くさび)、ステンレス(スプリング)、UV安定化ホモポリマープロピレン(エンドキャップ)
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ
トラスコ品番208-1626
セット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
質量(g)454
アズワン品番64-8479-66