GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの コンビネーションスパナ
トミーバー 26 D
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
195-0826
注文コード
70137035
品番
6208580
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
レンチのハンドルを延長できます。
全長(mm)
157
質量(g)
40
材質/仕上
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
モデル
26D-6
適合寸法(mm)
対辺:10、11、12
適合本体
25PK-10、11、12
トラスコ品番
195-0826
アズワン品番
64-8381-49