※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの コンビネーションスパナ
トミーバー 26 D
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
195-0827
注文コード
70137044
品番
6208740
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
レンチのハンドルを延長できます。
全長(mm)
177
質量(g)
73
材質/仕上
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
モデル
26D-8
適合寸法(mm)
対辺:13、14、15、16、17
適合本体
25PK-13、14、15、16、17
トラスコ品番
195-0827
アズワン品番
64-8381-50