※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの コンビネーションスパナ
トミーバー 26 D
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70137069
品番
6208900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
レンチのハンドルを延長できます。
全長(mm)
246
質量(g)
228
材質/仕上
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
モデル
26D-12
適合寸法(mm)
対辺:19、21、22、24
適合本体
25PK-19、21、22、24
トラスコ品番
195-0829
アズワン品番
64-8381-52