※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの コンビネーションスパナ
トミーバー 26 D
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70137087
品番
6209200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
レンチのハンドルを延長できます。
全長(mm)
495
質量(g)
995
材質/仕上
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
モデル
26D-18
適合寸法(mm)
対辺:30
適合本体
25PK-30
トラスコ品番
195-0832
アズワン品番
64-8381-54