ミタチ
ミタチの 電動工具 本体
ミタチの 研削
ミタチの ディスクグラインダー
ディスクグラインダー(最大出力1200W)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70137105
品番
MG100XBD-200V
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
最大出力1200W高性能モーター搭載です。
重研削作業に最適です。
電源(V)
AC200
電流(A)
4.2
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
質量(kg)
1.8
砥石径(Φmm)
100
トラスコ品番
215-7264
セット内容
フレキシブル砥石、カーボンブラシスペア1セット、ディスクスパナ
電圧(V)
AC200
消費電力(W)
810
アズワン品番
64-8608-84