ノートン(サンゴバン)
ノートン(サンゴバン)の 切断
ノートン(サンゴバン)の 切断砥石
ノートン(サンゴバン)の 金属用
切断砥石 SGブレイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
70137114
品番
2TWC107SGB101P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
オリジナルセラミック砥粒「SGブレイズ」により耐久性と切断スピードを発揮します。
インコネルハイスなど耐熱鋼も切断できます。
ながもちパック(ケース+乾燥剤)で湿気による性能劣化を防ぎます。
用途
インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼の切断に。
一般鋼・ステンレスの切断に。
トラスコ品番
208-3360
粒度
#60
砥材
SG(セラミック砥粒)
質量(g)
26
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14300
硬度
Y
最高使用周速度(m/min)
80
砥粒
SGブレイズセラミック
刃厚(mm)
1.0
適合材
インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼・一般鋼・ステンレス
外径(mm)
107
穴径(mm)
15