※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オープンセーフティーリール 空気用(ポリウレタンホース)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70137403 品番 19-911-3141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。
長尺、大口径のホースを収納可能です。

ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5 ホース寸法(全長)(m)18 質量(kg)23 材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:ブレード入りポリウレタン 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(一次側)Rc3/8 幅(mm)495 奥行(mm)210 取付金具(二次側)R3/8 高さ(mm)540 使用流体空気 用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。 トラスコ品番167-3124 アズワン品番64-8345-74

商品説明動画

セインセーフティリール - 開放型ホースリール巻き取り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする