MRチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)10 内径(Φmm)25 注文コード70139844 品番MRX-25-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は長さ・内径など19種類から選べます 他の種類を見る

マジックテープタイプの保護チューブです。
ケーブルを包むようにして使用します。
マジックテープタイプなので、専用工具不要です。
シート内にポリエステルクロスが入っているので、裂傷にも強靭です。

長さ(m)10 質量(g)25 材質/仕上シート部:ポリエステルクロス入りPVCシート、嵌合部:マジックテープ(ナイロン) 用途ケーブルの保護に。 トラスコ品番208-1834 内径(Φmm)25 アズワン品番64-8613-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする