デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの ケーブル収納・配線
デンカエレクトロンの 電線保護
デンカエレクトロンの シート型チューブ
MRチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
10
内径(Φmm)
100
注文コード
70139896
品番
MRX-100-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
マジックテープタイプの保護チューブです。
ケーブルを包むようにして使用します。
マジックテープタイプなので、専用工具不要です。
シート内にポリエステルクロスが入っているので、裂傷にも強靭です。
長さ(m)
10
色
黒
質量(g)
100
材質/仕上
シート部:ポリエステルクロス入りPVCシート、嵌合部:マジックテープ(ナイロン)
用途
ケーブルの保護に。
トラスコ品番
208-1839
内径(Φmm)
100
アズワン品番
64-8613-17