TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
SBL型セミボルトレス棚専用ベースプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(4個)
注文コード
70140578
品番
SBL-BP4
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
SBL型軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
床固定用です。
適合
SBL型
トラスコ品番
195-3243
材質
スチール
色
シルバー
高さ(mm)
20
質量(g)
300
奥行(mm)
50
間口(mm)
50
アズワン品番
64-8678-01
注意
※アンカー別売り