TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 両袖ハンドル式
PCワゴンプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70140903
品番
PCW-OP8S
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
多目的クランプPCW-OP10を使用することで外径16・19・22・25mmのパイプに取り付けが可能です。
トラスコ品番
207-4380
長さ(mm)
104
高さ(mm)
185
質量(g)
270
品名
ウェットティッシュディスペンサー(クランプなし)
間口(mm)
100
荷台寸法(幅)(mm)
100
アズワン品番
64-8635-91
最大積載量(kg/台)
1
荷台寸法(奥行)(mm)
104