TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの 電線保護
TRUSCOの コルゲートチューブ
コルゲートチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70140955
品番
CGT-22OR
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
高電圧用ケーブルの保護などに使われるオレンジ色のコルゲートチューブです。
トラスコ品番
207-6377
材質
難燃性ポリプロピレン
色
オレンジ
質量(g)
410
長さ(m)
10
外径(mm)
27.0
アズワン品番
64-8459-22
内径(mm)
22.1