TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
バンラックケース L型 両開き扉
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70141183
品番
TD611L-72S
参考基準価格(税別)
¥378,380
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
ホコリを嫌う部品管理に最適です。
導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。
引出表面抵抗値:約10・5Ω
最大積載量(kg)
300
間口(mm)
844
奥行(mm)
490
高さ(mm)
1790
質量(kg)
110.4
色(本体)
ブラック
材質(本体)
スチール
引出し数
ML-1D 6列12段
付属品
棚板11枚
トラスコ品番
206-5563
材質
扉窓:アクリル
色
ブラック
仕切板
引出し1個につき1枚
コンテナ
小72個
棚ピッチ(mm)
34
アズワン品番
64-8716-90
均等積載量(kg/段)
70
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
844×490×1790
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません