※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K105BS ベストステッカー(粘着テープ付) TRUSCO 70141314 K105BS ベストステッカー(粘着テープ付) TRUSCO 70141314

ベストステッカー(粘着テープ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 70141314 品番 K105BS
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

日本製の両面テープを使用しており、粘着力が強く耐久性に優れています。
内側は全面スポンジなのでケーブルやコードなどに傷が付きにくいです。
外側はグレーのカラー塗装を施しているため、変色の心配はありません。
剥離紙が剥がしやすく作業効率に優れています。

トラスコ品番207-6098 材質金属部:メッキ銅板、クッション部:ポリオレフィンフォーム 質量(kg)2.1 グレー アーム寸法(mm)W6.1×L28 縦(mm)13 横(mm)25 アズワン品番64-8572-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする