※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
MBUG型用追加棚板(中受金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70141375
品番
MBUG100-3SS
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
棚1段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途
軽量ボルトレス棚MBUG100型用追加棚板。
トラスコ品番
207-4567
材質
スチール
質量(kg)
4.74
色
サテンブラック
高さ(mm)
32
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
棚板数(枚)
分割枚数:2
均等積載量(kg/段)
100
棚板調整ピッチ(mm)
30
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。