HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの フラスコ
平底フラスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70141969
品番
HF-5L-SCI
参考基準価格(税別)
¥27,230
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
口部は耐久性のある肉厚リム加工が施されています。
計量やかくはん、培養に幅広く使用できます。
用途
熱湯、電子レンジで使用。
乾熱滅菌や、オートクレーブに。
精密な分析や、薬品(劇薬など)に。
トラスコ品番
206-5679
種別
平底フラスコ
材質/仕上
耐熱ガラス(硬質1級)
色
透明
容量(mL)
5000
高さ(mm)
460
質量(g)
6800
首径(mm)
52
球径(Φmm)
230
適合ゴム栓
No.16
外径(mm)
230