ダクト用外壁貫通スリーブ FADMスリーブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70142005 品番FADM-SL-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

断熱材付ダクトが内蔵されているため、外壁部まで容易に断熱材が達します。
厨房排気ダクト用の外壁貫通スリーブです。

用途ダクト用外壁貫通スリーブに。 トラスコ品番206-7755 材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板 幅(mm)191 厚さ(mm)鋼鈑:0.6、断熱材:20 質量(kg)1.5 サイズΦ150 長さ(m)0.17 呼び径(mm)150 呼称FADMスリーブ アズワン品番64-8518-30 内径(mm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
ダクトの設置
不動産業

新しいレンジフードのダクト工事で使用しました。
DIYで工賃を浮かせてその分いい材料を購入。
これを使えば火事も消防法も心配無し。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする