曜日別特売
SBT125 輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア 積水化学工業 70142136

 

SBT125 輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア 積水化学工業 70142136
SBT125 輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア 積水化学工業 70142136
SBT125 輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア 積水化学工業 70142136
SBT125 輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア 積水化学工業 70142136
SBT125 輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア 積水化学工業 70142136

輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
幅(mm)1250
長さ(m)100
内容量1本注文コード70142136品番SBT125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

独自のポリエチレンフラットヤーン補強材(ソフ)を組み合せた輸出梱包、機械梱包時の輸送・保管用錆防止シートです。
透明性に優れ、梱包の中身が一目で確認できるため、通関時など中身を確認する際に大きな効果を発揮します。
物理的強度に優れ破れにくく、ヒートシール性もあり梱包作業が容易です。
防湿性だけでなく、静防性を付与することもできます。

用途自動車用部品、通信機器、工作機械、精密機械、産業用ロボット、ピアノなどの輸送・保管梱包用。材質酸化アルミ蒸着PET+ポリエチレン幅(mm)1250長さ(m)100トラスコ品番207-2215厚さ(mm)0.145質量(kg)14.4透明アズワン品番64-8678-33透湿度(g/m2)0.5/24hr
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする