得徳倶楽部ネジリ鎌

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70143422 品番#693422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

片手の除草用具

刃渡り(mm)125 全長(mm)270 用途庭草の除草作業に 質量(g)150 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする