ゴールデンスター
ゴールデンスターの 除草具
ゴールデンスターの 草削り
引 ひこっかま 除草用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70143465
品番
#1747
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
樹脂の湾曲グリップで握りやすい
細かい鋸目で引き切る
全長(mm)
225
用途
細かい鋸目で引き切る際に
質量(g)
60
材質(柄部)
樹脂
材質(刃)
炭素刃物鋼
刃渡り(mm)
114
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。