ウェーブホー 210MM

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70143964 品番#4054
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

立ったままでの作業ができます

用途
波刃で草の引っ掛かりが優れている。
立って草刈りや簡単な土堀にも使えます。
全長(mm)1340 質量(g)700 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)炭素刃物鋼 刃渡り(mm)210
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70143964
2023-04-17
用途:
除草
農・林・水産業

使いかっては良好。しかし、草が刃に引っかかるのが難点。この点が改良されれは満点。

対象商品:
70143964
2019-09-18
用途:
草取り
有限会社とらた運送店 様

歯がぎざぎさになっていて 気持ちいいぐらい草取りができる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする