東京製旗
東京製旗の 看板・POP・掲示用品
東京製旗の のぼり
東京製旗の のぼり用備品
卓上旗用ミニポール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70144069
品番
41913
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シルバー色のクロームメッキで高級感のあるミニポールです。
最長40cm伸縮可能です。
用途
卓上旗用に。
仕様
伸縮式
トラスコ品番
207-3623
材質/仕上
スチール/クロームメッキ
色
シルバー
質量(g)
200
タイプ
3本立て
アズワン品番
64-8373-50