ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鎌
ゴールデンスターの 刈払鎌
草引鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70144077
品番
#1580
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
地面に這った草も可能
刃渡り(mm)
110
全長(mm)
245
用途
草刈り用鎌
質量(g)
100
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。