204869 シスカート SYS-Cart. FESTOOL 荷重100kg 70144227

 

204869 シスカート SYS-Cart. FESTOOL 70144227 204869 シスカート SYS-Cart. FESTOOL 70144227 204869 シスカート SYS-Cart. FESTOOL 70144227

シスカート SYS-Cart.

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70144227 品番204869
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

システナー用台車で移動時に便利です。

耐荷重(kg)100 荷台寸法(mm)510×405 床面高さ(mm)175 質量(kg)3.487 トラスコ品番217-8629 材質プラスチック 荷台寸法(幅)(mm)405 荷台寸法(奥行)(mm)510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする