アサダ
アサダの のこぎり
アサダの のこぎり替刃
アサダの 片刃鋸用
パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
トラスコ品番
243-8930
注文コード
70144516
品番
61503
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
質量(g)
46
サイズ
200×8山
能力
〜100A
適合機種
165S・200SP
用途
ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。
トラスコ品番
243-8930