※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) トラスコ品番243-8931 注文コード70144525 品番61504
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はトラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。

質量(g)46 サイズ200×6/8山 能力〜100A 適合機種165S・200SP 用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。 トラスコ品番243-8931

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする