※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサダ
アサダの のこぎり
アサダの のこぎり替刃
アサダの 片刃鋸用
パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
トラスコ品番
243-8927
注文コード
70144543
品番
61501
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
質量(g)
40
サイズ
140×14山
能力
〜50A
適合機種
165S・200SP
用途
ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。
トラスコ品番
243-8927