3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサダ
アサダの のこぎり
アサダの のこぎり替刃
アサダの 片刃鋸用
PSのこ刃バイメタル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
トラスコ品番
243-8923
注文コード
70144604
品番
71118
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
値下げ
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。
用途
ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。
トラスコ品番
243-8923
適合機種
300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA
長さ(mm)
380
質量(g)
50
山数
8
能力
〜200A