JAPPY
JAPPYの 装柱器材 架線・支持パーツ
JAPPYの 端末処理用部材
ゴムスペーサー 中間用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
14
寸法D(mm)
45
注文コード
70144962
品番
D-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法D
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線
【中間ゴムスペーサーを挿入した場合】600VCVT:60、3KCVT:23〜38
寸法H(mm)
30
寸法D(mm)
45
寸法d(mm)
14