JAPPY
JAPPYの 装柱器材 架線・支持パーツ
JAPPYの 端末処理用部材
ゴムスペーサー 中間用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
23
寸法D(mm)
60
注文コード
70144987
品番
D-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法D
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線
【中間ゴムスペーサーを挿入した場合】600VCVT:150、3KCVT:60〜100、6KCVT:38〜60
寸法H(mm)
35
寸法D(mm)
60
寸法d(mm)
23