ゴムスペーサー 中間用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)27 寸法D(mm)70 注文コード70144996 品番D-27
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は寸法d・寸法Dなど5種類から選べます 他の種類を見る
適合電線【中間ゴムスペーサーを挿入した場合】600VCVT:200、3KCVT:150、6KCVT:100 寸法H(mm)35 寸法D(mm)70 寸法d(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする