KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) ファンドリフックHSF
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70145015
品番
HSF13
参考基準価格(税別)
¥18,380
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
13
用途
つり荷側用フック。
質量(kg)
3.5
寸法a(mm)
27
寸法t(mm)
39
寸法b(mm)
19
寸法s(mm)
43
寸法n(mm)
88
寸法p(mm)
173.5