※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) グラブフックHGG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70145024
品番
HGG06
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
6
用途
チェーン長さ調節用フック。
質量(kg)
0.24
寸法a(mm)
18
寸法b(mm)
10.3
寸法s(mm)
17.6
寸法m(mm)
8.5
寸法p(mm)
64
注意
※チェーンとの組み合わせにおいて、基本使用荷重は値の70%になります。