※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) グラブフックHGG
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70145033
品番
HGG13
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
13
用途
チェーン長さ調節用フック。
質量(kg)
2.3
寸法a(mm)
38
寸法b(mm)
20
寸法s(mm)
39.2
寸法m(mm)
16.7
寸法p(mm)
132
注意
※チェーンとの組み合わせにおいて、基本使用荷重は値の70%になります。