ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
低床式重荷重用 540Sシリーズ 固定 ナイロン車 三価クロム化成処理 シルバー色
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70145505
品番
540SR-NRB65 EA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN[kgf])
300[306]
取付高(mm)
90
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価クロム化成処理
トラスコ品番
224-1289
質量(g)
583
取付ピッチY(mm)
63
取付穴径P(mm)
8.8
取付座A(mm)
82
取付ピッチX(mm)
63
取付座B(mm)
89.5