衣類用 ミドリ粘着ローラー スペアテープ らせんカットタイプ MS160K 160mm幅 100巻入り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100巻) 注文コード70145593 品番MS160K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

白衣やクリーンウェア等の衣類に付着した異物・毛髪をしっかりキャッチし、異物混入対策に役立ちます。
らせんカット仕様によりミシン目・切れ目がなく簡単にめくることができます。
一枚一枚のシートになっており、するっとめくれて使い易いです。
左右どちらからでもめくる事が可能です。
幅160mm×紙芯内径38mmタイプのハンドルでしたら共通で使用可能です。

用途白衣やクリーンウェア等の衣類に付着した異物・毛髪の除去。 適合本体35-S、幅160mm×紙芯内径38mmタイプのハンドルであれば共通で使用可能。 質量(kg)15 ホワイト テープ幅(mm)160 巻数90 巻芯径(Φmm)38 商品タイプスペアテープ 適合用途衣類 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ハンドル及びキャップは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする