整理整頓標識

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70145706 品番337-07A
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

整理整頓を促す啓蒙標識です。

用途工事現場での掲示に最適です。 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1 摘要穴4スミ 質量(g)250 取付方式ビス止め 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容一斉清掃日 職場はキレイに!
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする