日東電工ベースマテリアル
日東電工ベースマテリアルの OPPテープ
セロハンテープ No.29NEW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150巻)
注文コード
70145776
品番
NO29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。
色
透明
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
35
テープ厚さ(mm)
0.05
用途
軽包装用。
トラスコ品番
220-6343
幅(mm)
24
厚さ(mm)
0.05
質量(g)
720
長さ(m)
35