日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の ワークランプ・ハンドランプ
日動工業の 乾電池タイプワークランプ
スーパーLEDライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70145785
品番
LED-5P-BK
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
959
バスケットに入れる
LEDを5球使用しています。
4m先で新聞が読めます。(メーカー計算値)
アルカリ単3電池×1本付です。
ストラップ付です。
スクリュースイッチにてON/OFF操作ができます。
用途
暗い場所での点検、検査作業に。
キャンプ等のアウトドアに。
トラスコ品番
251-1285
全長(mm)
90
質量(g)
57
電源
単3形アルカリ乾電池(1個)付属
色(本体)
ブラック
使用場所
屋内
外径(mm)
20
アズワン品番
65-0557-21
明るさ(Lm)
19
照射角
超拡散
電球の種類
LED
最大点灯時間
10時間
注意
※LEDは決して直視しないでください。