4410G 150MMX10M さび止めテープ 4410 3M(スリーエム) 70146126 4410G 150MMX10M さび止めテープ 4410 3M(スリーエム) 70146126 4410G 150MMX10M さび止めテープ 4410 3M(スリーエム) 70146126 4410G 150MMX10M さび止めテープ 4410 3M(スリーエム) 70146126

さび止めテープ 4410

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード70146126 品番4410G 150MMX10M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

特殊粘着剤がサビの進行を防止します。
凸凹面にもなじむ柔らかい素材です。
簡易施工で高品質、メンテナンス作業の効率化に貢献します。

用途
ガードレールの支柱防錆対策用。
防音壁の防錆部仮補修用。
落下防止ワイヤーと支柱接触部の絶縁用。
長さ(m)10 厚さ(mm)0.875 トラスコ品番206-5156 材質基材:アイオノマーフィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)150 質量(g)1200 使用温度範囲(℃)-30〜100 引張強度(N/10mm)50 粘着力(N/mm)10.1/10
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする