3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 包装紙・防錆紙
3M(スリーエム)の 防錆紙、防錆シート
3M(スリーエム)の 防錆紙
さび止めテープ 4410
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
70146135
品番
4410G 300MMX10M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
特殊粘着剤がサビの進行を防止します。
凸凹面にもなじむ柔らかい素材です。
簡易施工で高品質、メンテナンス作業の効率化に貢献します。
用途
ガードレールの支柱防錆対策用。
防音壁の防錆部仮補修用。
落下防止ワイヤーと支柱接触部の絶縁用。
長さ(m)
10
厚さ(mm)
0.875
トラスコ品番
206-5157
材質
基材:アイオノマーフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
300
色
灰
質量(g)
2800
使用温度範囲(℃)
-30〜100
引張強度(N/10mm)
50
粘着力(N/mm)
10.1/10
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。