カンヌキ式シリンダー南京錠

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 材質(ツル)焼き入れ鉄 材質本体:アルミニウム合金、鍵:真鍮 幅(mm)70 注文コード70146555 品番TITALIUM 98TI/70
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は材質・幅・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。
耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。
表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。

ロックキー式 材質(ツル)焼き入れ鉄 材質本体:アルミニウム合金、鍵:真鍮 質量(g)196 幅(mm)70 寸法B(mm)14 ツル径(Φmm)12 寸法C(mm)22 付属品鍵2本 用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など トラスコ品番201-3513 アズワン品番64-8724-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする