JAPPY
JAPPYの 空調/換気関連部品
JAPPYの 換気扇部材
JAPPYの 給気ユニット
ステン丸型レジスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70146658
品番
UK-RN100SJ-A
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
有効換気面積(cm
2
)
15.51
パイプ内径(Φmm)
100
寸法A(mm)
155
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
111
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
52
仕様
防虫網:#12