JAPPY
JAPPYの 空調/換気関連部品
JAPPYの 換気扇部材
JAPPYの 給気ユニット
ステン丸型レジスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70146667
品番
UK-RN150SJ-A
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
有効換気面積(cm
2
)
35.31
パイプ内径(Φmm)
150
寸法A(mm)
224
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
160
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
55
仕様
防虫網:#12