※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

打撃めがねレンチ インチサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70146713 品番DRX0302
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。
JIS表示認定工場製です。
表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。

用途六角ボルト・ナットの締結作業に トラスコ品番207-1941 材質特殊鋼 厚さ(mm)22 全長(mm)223 質量(kg)0.94 表面処理カチオン電着塗装 対辺(inch)1-1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする