RD0017 片口ディープめがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 70146729

 

RD0017 片口ディープめがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 70146729
RD0017 片口ディープめがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 70146729
RD0017 片口ディープめがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 70146729
RD0017 片口ディープめがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 70146729
RD0017 片口ディープめがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 70146729

片口ディープめがねレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)17
全長(mm)212
内容量1丁注文コード70146729品番RD0017
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。

用途
深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に、めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に
トラスコ品番207-1948材質特殊鋼形状ストレート全長(mm)212質量(g)155対辺寸法(mm)17表面処理ニッケルクロムメッキアズワン品番64-8659-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70146729
2023-07-31
用途: 二面幅17ミリのブレーキ取り付けナットの取り外し
サイクルショップリンリン自動車・二輪車・自転車関連業

バンドブレーキ、ローラーブレーキの取り付けナットの取り外しに使用。
ディープソケットやメガネレンチでは勝手が悪かったが、使いやすい。別に気にしないが、フランクドライブ系ではない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする