RD0021 片口ディープめがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 70146747 RD0021 片口ディープめがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 70146747 RD0021 片口ディープめがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 70146747 RD0021 片口ディープめがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 70146747 RD0021 片口ディープめがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 70146747

片口ディープめがねレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 70146747 品番 RD0021
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。

用途深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に、めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に トラスコ品番207-1950 材質特殊鋼 形状ストレート 全長(mm)241 質量(g)230 対辺寸法(mm)21 アズワン品番64-8659-68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70146729
2023-07-31
用途:
二面幅17ミリのブレーキ取り付けナットの取り外し
サイクルショップリンリン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バンドブレーキ、ローラーブレーキの取り付けナットの取り外しに使用。
ディープソケットやメガネレンチでは勝手が悪かったが、使いやすい。別に気にしないが、フランクドライブ系ではない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする