曜日別特売
HD-32 ブラケット JAPPY 70146983

HD-32 ブラケット JAPPY 70146983
HD-32 ブラケット JAPPY 70146983

ブラケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法A(mm)35
内容量1個注文コード70146983品番HD-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合電線600V2芯:38材質鋳鉄寸法A(mm)35寸法B(mm)75寸法C(mm)50寸法D(mm)75寸法E(mm)25寸法F(mm)50寸法H(mm)11寸法G(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする