JAPPY
ブラケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法A(mm)
70
35
45
60
70
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70147017
品番
HD-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
適合電線
600V2芯:250
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
90
寸法D(mm)
120
寸法E(mm)
35
寸法F(mm)
80
寸法H(mm)
14
寸法G(mm)
80